- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- ハブボルト m10のおすすめ人気ランキング
ハブボルト m10のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新226件の「ハブボルト m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップボルト」、「ハブボルト交換工具」、「乗用車 タイヤ ボルト」などの商品も取り扱っております。
スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します
材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14